すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801KK-3

品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド

仕様

メーカー神沢鉄工型番K-884
18Vインパクトドライバー対応
六角シャンク1/4”(6.35mm)全長145mm
ヘッドサイズ58mm(35mmビット装着時)
正逆回転可、75mmロングビットにも対応
付属品固定ハンドル、(+)#2×35mm両頭ビット
販売価格

4,850(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/05/14 13:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0880ページ

代替品

EA801KK-4
  • 品番

    EA801KK-4

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ880ページ
  • エスコ便利カタログ881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top