すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-22

品名 : 390Wh/ 300W ポータブル電源(AC→AC・DC)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー明光商会型番MS-BATTERT-400A
入力電圧AC100V出力電圧AC100V
定格出力300W最大出力600W
充電時間7時間(AC100V)出力周波数50/60Hz
DC出力ポート数USB出力12ポートサイズ(W×D×H)mm355×270×445
重量8.25kg
充電1000回可能
USBポートが12口付いているため、ハブポートを使用することで最大60台のスマートフォンを同時充電可能。
スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、テレビなど様々な電化製品、電子機器に使用でき、非常時の不安を解消します。
小型・軽量でポータビリティに優れています。(防水仕様ではありません。)
安全性の高いリチウムイオン電池を使用し、日本製の保護回路ICを搭載。高温と過充電からバッテリーを守ります。
販売価格

132,000(税抜)/ 145,200円(税込)

カタログ価格

132,000円(税抜)/145,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 03:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0279ページ2459ページ

代替品

EA812HB-21
  • 品番

    EA812HB-21

  • コメント

    容量確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top