すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HH-3A

品名 : DC12V・24V/500A・800A ジャンプスターター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番VCS-800W
セルスタート12V、500A
24V、800A
入力電圧/電流DC12V/DC24V
出力電流DC12V/500A、DC24V/800Aサイズ295×225×85(H)mm
重量約3.5kg対象車種12V/24V車兼用
充電サイクル10000回以上充電時間バッテリー:約150秒
使用可能温度範囲-40℃~65℃付属品スパナ、専用ハードケース
コンデンサー方式
内蔵コンデンサーの充電方式
弱ったバッテリーから電気をポンプのように吸い上げて、残った電気と一緒にエンジンを始動することができます!
手軽な『セルフレスキュー』を実現させるジャンプスターター
排気量 ガソリン車 12V/6000cc、ディーゼル車 24V/17000cc対応
エネルギー密度小で化学反応を伴わないので爆発や発火の恐れなし!の安心安全設計
電気二重層のキャパシタにより安全装置(短絡防止、逆接続防止)付き
ハイブリット車種対応
エンジン始動に鉛バッテリー使用車種に対応
使用時に最短約150秒間充電するだけのメンテナンスフリー
10,000回以上の充放電が可能。寿命はなんと約10年!!
-40℃の低温下でも使用可能
販売価格

100,000(税抜)/ 110,000円(税込)

カタログ価格

100,000円(税抜)/110,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812HE-1A
  • 品番

    EA812HE-1A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top