すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JA-22A

品名 : DC12V→AC100V・DC5V インバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1748
コード長(mm)約700重量(g)220(電源コード、アクセサリープラグ含む)
入力方式シガープラグ出力電圧AC100V/DC5V
定格出力85Wサイズ(W×D×H)mm48×132×30
最大出力100W入力電圧DC12V
USB端子付出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
調整短形波
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。
シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付
AC100V×2口、USB×1口
USBコンセント防塵カバー付
モバイル機器の充電に便利なUSB2100mA出力
アイコン
販売価格

3,940(税抜)/ 4,334円(税込)

カタログ価格

3,940円(税抜)/4,334円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/16 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812JA-22B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top