すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JL-1A

品名 : DC21-28V→DC13.8V/30A DC/DCコンバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DT-930M
大容量のスイッチング方式・メーター付DC/DCコンバーター
入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)出力電圧13.8V固定
出力電流連続30A(間欠 32A)+USB 2A出力電圧変動率2%以下
出力過電流保護回路フの字特性
自動電流制限式(動作点33A以上)
出力過電圧保護回路リレーによる電源遮断方式
逆接続保護電源切断過熱保護ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断
使用温度範囲0℃~40℃無負荷時待機電流OFF時 約20mA /ON時 約120mA
バックアップ(常時)出力本体の電源オンの時15A(オフの時1A)イルミネーション出力DC12V/1A
サイズ(突起物除く)(約)175(W)×165(D)×65(H)mm重量約2.0kg
各端子の連続出力メイン陸軍端子30A/シガーソケット10A/
プッシュ式端子5A/USB端子2系統 合計2A
ヒューズ平型30A
標準輸送用カートン4台入付属品ブラケットと固定用ねじセット、
ACC/イルミ接続用ケーブル、
USB端子保護用ゴムカバー
USB端子には塵よけのゴムキャップ2個付属
合計で2AのUSB型コネクターを2個装備
入出力電圧と出力電流を正確に読み取れる高精度メーター搭載
ショート時の自動停止
無線機を使った時に受信ノイズを軽減させる効果があるオフセット機能付
携帯電話、スマートフォン、タブレットの充電可
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0282ページ

代替品

EA812JK-5B
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top