すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JY-30

品名 : 920mm スパーク吸収ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー清和工業型番SK-01A
全長920mmケーブル仕上り外径φ5mm
クリップ全長90mmクリップ最大開口幅24mm
クリップ先端長30mmクリップ先端幅15.5mm
クリップ先端薄さ1.5mm重量117g
適合DC12V・24V車、自動二輪車、軽・小型・普通・大型乗用車、RV車、ハイブリッド車、ディーゼル車、小型・2tトラック車
ブースターケーブルをバッテリーへ接続した際に発生するスパークを吸収し、異常電圧から車載電子機器の回路を守ります。
販売価格

5,640(税抜)/ 6,204円(税込)

カタログ価格

5,640円(税抜)/6,204円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top