すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JY-49

品名 : 100A/5.0m ハイブリッド車用 ブースターケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー清和工業型番SBH-50
電線仕様8.4m㎡(100A)対応電圧12V/24V
ケーブル長5.0mケーブル仕上り外径φ10mm
HV車のヒューズボックス内の狭い救援端子部分にも細い設計のクリップでしっかり端子プレートをつかむことができます。
適合車種プリウス、エスティマ、アルファード、レクサスRX450h・HS250h
ガソリン車も使用可能
販売価格

6,550(税抜)/ 7,205円(税込)

カタログ価格

6,550円(税抜)/7,205円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/23 22:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA812JX-5A
  • 品番

    EA812JX-5A

  • コメント

    変更点:メーカー、クリップ形状等

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top