すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814BA-1

品名 : DC10-30V/27W 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源DC10~30V照明装置LED球9灯
電線仕様PVC線取付ねじ径M8
屋内・屋外両用(IP67)
電球27Wコード長350mm
サイズ122×50×160(H)mm重量0.6kg
明るさ2160ルーメン
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814BA-21
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top