すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GN-1

品名 : AC125V/15Ax1.0m 延長コード(スイッチ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番W-S1010B
定格15A・125V(1500W)コンセント2P×1口
サイズ34×80×21mmコード長1m
180°回転スイングプラグ仕様
プラグを抜かずにON/OFF可能なスイッチ付き
通電中はLEDランプが点灯
耐トラッキングカバー付き
アイコン
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815GL-191
  • 品番

    EA815GL-191

  • コメント

    仕様ご確認下さい。