すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818-402

品名 : 100x15mm/12.7mm フェルトホイール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

両頭グラインダー、電気ドリル用
穴径12.7mm最大回転数3600rpm
材質フェルト直径100mm
厚み15mm
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818-92
  • 品番

    EA818-92

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA818-401 75x15mm/12.7mm フェルトホイール
EA818-402 100x15mm/12.7mm フェルトホイール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top