すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-901

品名 : 5本組 軸付砥石(6mm軸/PA)

仕様

<セット内容>EA819GA-473:#36 (25×25mm)
EA819GA-427:#46 (16×32mm)
EA819GA-454:#46 (16×32mm)
EA819GA-417:#36 (25×25mm)
EA819GA-469:#60 (20×25mm)
最大回転数EA819GA-417,-473:26,700rpm
EA819GA-469:33,400rpm
EA819GA-427,-454:41,100rpm
軸径6.0mm重量160.0g
適合材質スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼入数5本
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2025/11/12 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0976ページ
その他関連
セット商品EA819GA-417 : # 36・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
セット商品EA819GA-427 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
セット商品EA819GA-454 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
セット商品EA819GA-469 : # 60・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
セット商品EA819GA-473 : # 36・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top