すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-905

品名 : 4本組 軸付砥石セット(6mm軸)

仕様

<セット内容>#24(茶:A)
#46(桃:PA)
#46(白:セラミック)
#80(緑:GC)
サイズ(直径×幅)φ16×32(H)mm
軸径6.0mm推奨回転数#24:48,500~60,600rpm
#46(PA):23,500~41,100rpm
#46(セラミック):44,100~73,500rpm
#80:29,300~47,000rpm
適合材質#24:アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
#46(PA):スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼
#46(セラミック):チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
#80:アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
ケース外寸:110×95×25(H)mm
内寸:105×90×10(H)mm
重量:61g
材質:プラスチック
中敷:発泡ウレタン
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
アルミニウム、マグネシウム、鋼合金、スチール、ステンレス鋼などに
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/12 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0939ページ
その他関連
セット商品EA819GA-427 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
セット商品EA819GA-636 : # 80・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
セット商品EA819GA-702 : # 24・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
セット商品EA819GA-802 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
セット商品EA819ZA-64 : 6.0mm 4本用ケース
ウェブカタログ画像
  • ケース
  • エスコ便利カタログ938ページ
  • エスコ便利カタログ939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top