すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GB-2

品名 : 20x 1.0mm/3mm軸 軸付ブラシ(ブタ毛)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径3mm最大回転数20000rpm
直径20mm1mm
材質黒豚毛
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA819GB-1
  • 品番

    EA819GB-1

  • コメント

    サイズ:23x1.0mm

バリエーション一覧
EA819GB-1 23x 1.0mm/3mm軸 軸付ブラシ(ブタ毛)
EA819GB-6 20x 1.5mm/3mm軸 軸付ブラシ(スチール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top