すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823AB-202

品名 : 5本組 超硬ホルソーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミヤナガ型番278BOXC
<セット内容>5本セット
  刃先外径
20mm・22mm・28mm・32mm・35mm(各1本)有効長4mm
シャンク径φ20~22mm:6.5mm、φ25~53mm:10mmセンタードリルコバルトハイス(φ5.9×48L)
用途鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能特長厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
回転専用
ケース付
販売価格

31,300(税抜)/ 34,430円(税込)

カタログ価格

31,300円(税抜)/34,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1000ページ

代替品

EA823AB-202B
バリエーション一覧
EA823AB-201 5本組 超硬ホルソーセット
EA823AB-202 5本組 超硬ホルソーセット
EA823AB-203 6本組 超硬ホルソーセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top