すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827HP-63

品名 : 63mm カウンターシンク(3枚刃・MT-4 テーパー・HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質HSS(ハイス)先端角90°
刃数3枚最大径63mm
先端径16mm全長180mm
MTシャンク№4適用被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・ステンレス、真鍮、樹脂、アルミ等
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
テーパーシャンク
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0944ページ
ウェブカタログ画像
  • 全長:180mm\n有効刃径:63mm\n先端径:16mm
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top