すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827HS-40

品名 : 40mm カウンターシンク(MT-3 テーパー・HSS Tinコーティング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質HSS(TiNコーティング)先端角度90°
刃数3枚最大径40mm
先端径10mm全長140mm
MTシャンク№3
テーパーシャンク
チタンコートで長寿命
適用被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミなど
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
販売価格

44,300(税抜)/ 48,730円(税込)

カタログ価格

44,300円(税抜)/48,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 08:50現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top