すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827HT-28

品名 : 14.5x170mm ハンドリーマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数8枚
食付角刃先径14.5mm
シャンク径14.5mm刃長85mm
全長170mm用途鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
タップハンドル等に取付け、手で回してご使用下さい。(サイズが合えば機械への取付けも可能です)
販売価格

6,750(税抜)/ 7,425円(税込)

カタログ価格

6,750円(税抜)/7,425円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/16 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827HT-1 1.0x 40mm ハンドリーマー
    EA827HT-2 1.5x 50mm ハンドリーマー
    EA827HT-3 2.0x 60mm ハンドリーマー
    EA827HT-4 2.5x 65mm ハンドリーマー
    EA827HT-5 3.0x 72mm ハンドリーマー
    EA827HT-6 3.5x 75mm ハンドリーマー
    EA827HT-7 4.0x 80mm ハンドリーマー
    EA827HT-8 4.5x 85mm ハンドリーマー
    EA827HT-9 5.0x 90mm ハンドリーマー
    EA827HT-10 5.5x 95mm ハンドリーマー
    EA827HT-11 6.0x100mm ハンドリーマー
    EA827HT-12 6.5x100mm ハンドリーマー
    EA827HT-13 7.0x105mm ハンドリーマー
    EA827HT-14 7.5x110mm ハンドリーマー
    EA827HT-15 8.0x115mm ハンドリーマー
    EA827HT-16 8.5x120mm ハンドリーマー
    EA827HT-17 9.0x125mm ハンドリーマー
    EA827HT-18 9.5x125mm ハンドリーマー
    EA827HT-19 10.0x130mm ハンドリーマー
    EA827HT-21 11.0x140mm ハンドリーマー
    EA827HT-22 11.5x145mm ハンドリーマー
    EA827HT-23 12.0x150mm ハンドリーマー
    EA827HT-24 12.5x155mm ハンドリーマー
    EA827HT-25 13.0x160mm ハンドリーマー
    EA827HT-26 13.5x165mm ハンドリーマー
    EA827HT-27 14.0x165mm ハンドリーマー
    EA827HT-29 15.0x175mm ハンドリーマー
    EA827HT-30 15.5x185mm ハンドリーマー
    EA827HT-31 16.0x185mm ハンドリーマー
    EA827HT-33 17.0x190mm ハンドリーマー
    EA827HT-35 18.0x200mm ハンドリーマー
    EA827HT-36 18.5x210mm ハンドリーマー
    EA827HT-37 19.0x210mm ハンドリーマー
    EA827HT-38 19.5x220mm ハンドリーマー
    EA827HT-39 20.0x220mm ハンドリーマー
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top