すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829AC-21

品名 : M2-M4.5/150mm タップホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルはスライドできます

仕様

掴み能力(■)1.6~4mm全長150mm
ハンドル長76mm重量136g
2爪
スライディングハンドル
販売価格

9,720(税抜)/ 10,692円(税込)

カタログ価格

9,720円(税抜)/10,692円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA829A-1
  • 品番

    EA829A-1

  • コメント

    M2-M8/全長250mm ラチェット式

バリエーション一覧
EA829AC-21 M2-M4.5/150mm タップホルダー
EA829AC-23 M7-M 14/330mm タップホルダー
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top