すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JA-144

品名 : M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット(Co-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ダイスサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)
ドリルサイズ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm材質CO-HSS(コバルトハイス)
ケースサイズ397×200×45(H)mm
タップハンドル×2本
ダイスハンドル×5本
ドライバー
ピッチゲージ
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
販売価格

46,600(税抜)/ 51,260円(税込)

カタログ価格

46,600円(税抜)/51,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 15:21現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA829VE-11
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top