すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-75

品名 : AC100V LEDセンサーライト(2灯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LSL-ACTN-2400
検知エリア約140°(距離2mでの感知)
約8m
点灯時間約5秒~5分、連続
電源AC100V(50/60Hz)光源色電球色/昼光色
検知方式赤外線受動式明るさ昼白色:2400lm
電球色:800lm
点灯開始照度約5lx~15lx明るさ切替強/弱(強の約半分の明るさ)
点灯モード切替防犯モード/常灯モード/帰宅モード設置場所屋内/屋外(防まつ形IP44)
カラーパールホワイト材質ポリカーボネート
色調5000K(昼白色)+3000K(電球色)消費電力点灯時最大:29.7W(防犯/常灯モード、明るさ強)
待機時:0.5W以下
サイズ213×171×157mm重量940g
電源コード長約3m使用温度範囲-20~40℃
付属品取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、
センサーカバー、クランプセット
防雨構造(IP44)
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
2灯式
アイコン
販売価格

9,060(税抜)/ 9,966円(税込)

カタログ価格

9,060円(税抜)/9,966円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2421ページ

代替品

EA864CB-242A
ウェブカタログ画像
  • 電球色
  • 昼白色

商品動画

  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top