電源 | 単3アルカリ乾電池×6本(別売) | サイズ | 148×103×75mm |
---|
重量 | 440g(電池含む) | 有効画素数 | 約2400万画素 |
---|
フラッシュ | ノーグロウLEDフラッシュ | 撮影画像/形式 | 静止画(JPG形式) / 動画(MP形式:5-60秒設定) |
---|
パネル設定 | 年月日、時刻 | トリガースピード | 0.3秒 |
---|
連写機能 | 1・2・3・4・5枚選択 | ナイトビジョン機能 | ○ |
---|
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) | 映像範囲 | 前方:38°、距離:約24m |
---|
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整) | インターバルモード設定 | 1秒~60分間 |
---|
赤外線フィルタースイッチ | 自動 | SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
---|
ネジ穴/インターフェイス | 三脚穴(1/4) / USB端子、音声出力可能 | 電源/電池寿命(アルカリ電池使用時) | 単三アルカリ乾電池6本 / 約180~360日間 |
---|
屋内外兼用 |
フィールドスキャン機能でセンサー反応に関わらず、設定した時間帯で自動的に撮影できます。 |
静止画と動画の同時撮影が可能なハイブリッド撮影機能付 |