すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA901SX-35

品名 : 3.5m ガスリフト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

足のセットサイズ590×590mm天板サイズ400×800mm
〈付属品〉
工具袋
木製天板
サポートパイプ4本
ホース
レギュレーター
揚程3.5m段数6
最低高1.02m重量22kg
販売価格

263,000(税抜)/ 289,300円(税込)

カタログ価格

263,000円(税抜)/289,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 05:03現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA925Z : 270x370mm 電工バケツ
部品EB901DX-456 : ホースセット(コントロールグリップ付) 56用
部品EB901DX-470A : レギュレーターセット
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top