すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-10

品名 : 1.0x 3m/ 1.0mm 養生クロス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

1000mm長さ3m
厚み1mm材質表面:再生フェルト、
裏面:ポリエチレンフィルム
適度なクッション性があります。
液体が浸透しないよう裏面にフィルム加工をしています。
壁面、床面などのキズ汚れ防止、作業時の荷物を置く際の下敷きに。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 07:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA911BC-51
  • 品番

    EA911BC-51

  • コメント

    1mX3.8mX0.25tmm/再利用可能

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top