すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VM-77

品名 : 200mm/ 2.9L 両手鍋(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーツヴィリングJ.A.ヘンケルス型番64042-200
シリーズツヴィリング(ZWILLING)材質本体:18-10ステンレス
底:アルミ+18-0ステンレス
ふた:強化ガラス+18-10ステンレス
蓄熱性が高く、ガラス蓋を使用することで、火加減や調理加減が調節しやすいです。
容量2.9L直径200mm
深さ100mm
販売価格

6,600(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA913VM-28B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top