すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-12A

品名 : [ 6点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ISN-SE6
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具 強化の種類:前面物理強化 ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)
【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃) 樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 金属部:ステンレス鋼 ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
セット内容【フライパン】
寸法:約26cm 満水容量:約2.7L
直径27.3×高さ約6.1cm / 約707g 底の厚さ:3.0mm(はり底含む)
【鍋】
寸法:約20cm 満水容量:約2.8L
直径21.3×高さ約9.5cm / 約580g 底の厚さ:3.0mm(はり底含む)
【エッグパン】
寸法:約20×13cm 満水容量:約1.2L 
約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H)cm / 約420g
底の厚さ:5.0mm(はり底含む)
【ガラスふた】
寸法:20cm 直径約21.7×高さ約4.4cm/約420g
【PEシールふた】
寸法:20cm 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g
【マルチハンドル】
約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H)/約200g
商品パッケージサイズ296(W)×282(D)×174㎜(H)商品パッケージサイズ重量2950g
ガス火、IH対応
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top