すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-3A

品名 : [ 9点組] 鍋・フライパンセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番GSN-SE9
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工 材質/本体:アルミニウム合金
【エッグパン】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工 材質/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 
【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具 強化の種類:前面物理強化 ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)
【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)
【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃) 樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 金属部:ステンレス鋼 ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
セット内容【9点組】
・フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L
 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm
・なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L
 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm
・なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L
 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm
・エッグパン
 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L
・ガラスふた16cm
 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g
・ガラスふた20cm
 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g
・PEシールふた16cm
 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g
・PEシールふた20cm
 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g
・マルチハンドル
 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g
商品パッケージサイズ258(W)×280(D)×183㎜(H)商品パッケージサイズ重量3400g
ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応 
※IH調理器、電子レンジでは使用できません。
ガス火専用
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 03:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top