すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-42A

品名 : [7点組] 鍋・フライパンセット(グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CC-SE6N
セット内容・フライパン:寸法約26cm、満水容量2.8L、深さ58mm
・フライパン:寸法約20cm、満水容量1.4L、深さ51mm
・なべ:寸法約18cm、満水容量2.1L、深さ86mm
・ガラスふた18cm
・PEシールふた18cm
・マルチハンドル
・シリコンなべ敷き
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側・外側:セラミック塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)
【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)
【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
【シリコンなべ敷き】シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
商品パッケージサイズ285(W)×280(D)×135(H)㎜商品パッケージサイズ重量2850g
仕様ガス火、IH(IH200V、IH100V)、ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 ※電子レンジでは使用できません。カラーグレー
セラミックコーティングから放出される遠赤外線の効果で芯まで過熱
熱伝導率が高いのでスピードクッキングが可能です
調理面の耐摩擦試験は70万回をクリア
取っ手がはずせるのでそのまま食卓に並べることが出来、収納にも便利です。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2213ページ

代替品

EA913VR-42B
  • 品番

    EA913VR-42B

  • コメント

    変更点:7点から9点セットに変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2212ページ
  • エスコ便利カタログ2213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top