すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-181

品名 : 430x690mm クールスポーツタオル(吸水速乾)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
汗・水分を瞬間吸収!絞れば吸水力が回復

仕様

メーカーアイオン(AION)型番870-B
用途暑さ対策、からだ拭きにサイズ約430×690mm(ウェット時)
重量約130g耐熱温度60℃
カラーブルー入数1枚
材質素材:PVAスポンジ
芯材:ポリエステル
専用ケース付きで持ち運びに便利。
抜群の吸水性と水の気化熱を利用した涼感効果が得られます。
水を絞った分だけ吸水力が回復するので、シャワー後の拭き取りもこれ1枚で完了。
初めてご使用になる前に、必ず水でよく洗い、絞ってからお使いください。
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA929HB-16
  • 品番

    EA929HB-16

  • コメント

    違い:サイズ、吸水速乾機能なし

ウェブカタログ画像
  • 裏面

商品動画

スポーツ時の汗や、水泳後の水滴の拭き取り、首や頭に当てて暑さ対策にもなるスポンジタイプのスポーツタオルです。スポーツ時の汗や、水泳後の水滴の拭き取り、首や頭に当てて暑さ対策にもなるスポンジタイプのスポーツタオルです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top