すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HC-10A

品名 : 93mm はさみ(反り刃・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーツヴィリングJ.A.ヘンケルス型番49660-691
シリーズツヴィリング(ZWILLING)材質ステンレス(研磨仕上げ)
用途精密ハサミ刃形状極細、曲刃
全長90mm刃長25mm
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2176ページ

代替品

EA916HC-10B
  • 品番

    EA916HC-10B

  • コメント

    変更:パッケージが紙製に変更

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top