すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZL-221

品名 : 400mm ネックストラップホルダー(ブラック)

仕様

ストラップ長400mmフック部50mm
開口幅5mm
材質ストラップ:ナイロン
バックル:プラスチック
フック:スチール
販売価格

275(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 467

(2024/04/23 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2435ページ
バリエーション一覧
EA916ZL-221 400mm ネックストラップホルダー(ブラック)
EA916ZL-222 400mm ネックストラップホルダー(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top