すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZL-69

品名 : 140x19x6mm キーキャリー(パラコード/カラビナ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
頑丈なパラコードで作られており、簡単に解体して緊急時に使用できます

仕様

コード長(mm)φ6×90リング内径(mm)24
開口幅(mm)11材質カラビナ:アルミ
コード:ナイロン
鍵の紛失帽子や道具の落下防止に
販売価格

405(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top