すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AM-6

品名 : 333ml 接着剤カートリッジ(エポキシ樹脂系)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#46911
商品名パーキングボンド内容量333ml
使用温度範囲常温グレー
成分エポキシ樹脂系総重量545g
JAIA 4VOC基準適合
車止めブロックの接着に
耐水性、耐候性、耐衝撃性にすぐれます。
可使時間15分
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…51
●個装 サイズH[mm]…320
●個装 重量…545g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…265
●内箱 サイズD(mm)…110
●内箱 サイズH(mm)…330
●内箱 重量…5.7kg
●外箱 入数…20
●外箱 サイズW(mm)…265
●外箱 サイズD(mm)…215
●外箱 サイズH(mm)…330
●外箱 重量…12kg
●性状…エポキシ樹脂系
●JAIA 4VOC…○
●1液型
●耐水性
●耐候性
●耐衝撃性
●車止めブロックの接着

販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934KB-57
  • 品番

    EA934KB-57

  • コメント

    仕様温度-40~80℃ 色: 灰白

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top