すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930BB

品名 : 360mm カートリッジガン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長360mm
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 21:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA930BH
  • 品番

    EA930BH

  • コメント

    全長:310mm

その他関連
本体EA930AH-12A : 310ml シリコーンシーラント(自動車用・黒)
本体EA930AG-21 : 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト/20本)
本体EA930AG-1 : 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト)
本体EA935A-6 : 310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)
本体EA935AB-12 : 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)
本体EA930-1 : 330ml シリコンシーラント(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top