すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934DF-5

品名 : 500gセット ウェアーレジスタントリキッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

機械・装置の摩耗部分のライニング
耐熱温度120℃可使時間50分(25℃)
硬化時間16時間(25℃、1~6mm厚み)内容量500gセット
液状
摺動摩耗に有効
電気絶縁性に優れる
2種混合タイプ
機械設備の耐摩耗補修コーティング、簡易プレス型の耐摩耗フェースコートや塩水、塩害からの保護ライニングに。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

9,250(税抜)/ 10,175円(税込)

カタログ価格

9,250円(税抜)/10,175円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 04:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top