すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KA-2

品名 : 15g 超速エポキシ接着剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#15123
商品名ハイスピードエポ内容量15gセット
金属・木・陶磁器製の小物や細部のスピード接着に
混合後1分で硬化を始める超スピードタイプ。凸凹面・隙間への強力接着可
2液混合タイプ
使用温度範囲10~35℃
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…90
●個装 サイズD[mm]…19
●個装 サイズH[mm]…205
●個装 重量…33g
●内箱 入数…5セット
●内箱 サイズW(mm)…95
●内箱 サイズD(mm)…80
●内箱 サイズH(mm)…210
●内箱 重量…205g
●外箱 入数…120
●外箱 サイズW(mm)…500
●外箱 サイズD(mm)…400
●外箱 サイズH(mm)…235
●外箱 重量…6kg
●性状…エポキシ樹脂系
●標準使用量(塗布量)…多孔質面:150~250g/㎡(片面あたり)
●JIS規格番号1…0
●耐久性
●耐水性
●充てん性
●2液混合型
●1分硬化開始
●金属・木・陶磁器製の小物や細部のスピード接着
●アクセサリーの製作・補修
●置物の補修
●電化製品、日用品の補修
●スポーツ・レジャー用品の修理

販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位pk

代替品

EA934KA-2A
  • 品番

    EA934KA-2A

  • コメント

    変更点:容量(15g→6g)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top