すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WD-50A

品名 : 50ml エポキシ接着剤(5分型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高弾力性、耐衝撃性に優れています

仕様

黄淡色(黄色がかった透明)内容量50ml
耐熱温度-50~80℃使用可能温度10~30℃
硬化温度6~40℃可使時間4~5分
硬化時間1時間完全硬化時間24時間
高強度
高弾力性、耐衝撃性
2液性エポキシ系樹脂
2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。
金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。
ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1A)
※EA934WF-1(EA934WD-50用ミキシングノズル)は使用できません
ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます
販売価格

2,950(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934WD-50B
  • 品番

    EA934WD-50B

  • コメント

    吹き出し口の形状が変更

その他関連
部品EA934WF-1A : ミキシングノズル(10本)
部品EA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top