すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935B-21

品名 : 120ml 防水型強力接着剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#46843
商品名高性能コンクリート用
各種タイル・フック・プレートに
屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に
内容量120ml
防水型
JAIA F☆☆☆☆
JAIA4VOC
使用温度範囲10~35℃
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…50
●個装 サイズD[mm]…39
●個装 サイズH[mm]…191
●個装 重量…194g
●内箱 入数…5本
●内箱 サイズW(mm)…255
●内箱 サイズD(mm)…200
●内箱 サイズH(mm)…40
●内箱 重量…1kg
●外箱 入数…30
●外箱 サイズW(mm)…410
●外箱 サイズD(mm)…280
●外箱 サイズH(mm)…160
●外箱 重量…7kg
●性状…変成シリコーン樹脂系無溶剤形
●標準使用量(塗布量)…全面塗布1~1.2kg/㎡ 点状塗布5~10g/点
●JIS規格番号1…A 5537
●F☆☆☆☆…JIS
●JAIA 4VOC…○
●健康住宅対応
●耐熱
●耐水
●耐衝撃
●弾力性
●充てん性
●用途広い
●高粘度
●屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に
●各種タイル・フック・プレート
●階段ノンスリップ
●ドアフォン
●屋外用木枠

販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA935B-21A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top