すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935KE

品名 : 1.0kg エポキシボンド(コンクリート・石材)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量1kgセット
新旧コンクリートの打継ぎ、モルタル塗り継ぎ、機械台座固定、拡幅、増築用等、各種アンカーの固定に
湿潤面への接着に優れます。
モルタル・コンクリート・石材・陶磁器・金属同士、または相互の接着。
2液混合タイプ
JAIA F☆☆☆☆
JAIA4VOC
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…172
●個装 サイズD[mm]…118
●個装 サイズH[mm]…140
●個装 重量…1.4kg
●外箱 入数…10
●外箱 サイズW(mm)…470
●外箱 サイズD(mm)…250
●外箱 サイズH(mm)…300
●外箱 重量…14kg
●性状…エポキシ樹脂系
●JIS規格番号1…S 6040
●JAIA 4VOC…○
●健康住宅対応
●2液混合型
●60分硬化開始
●充てん性
●湿潤面接着
●高耐水性
●コンクリート・モルタルの塗継
●金属ボルトの埋込
●機械台座の固定

販売価格

3,750(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/03/29 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top