すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942DP-1

品名 : 10kg 床塗料(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーグリーン内容量10kg(主剤:5kg、硬化剤:5kg)
仕様低臭タイプ乾燥時間8時間(常温時)
塗布面積約35~45m2適応塗面乾いたコンクリート床、旧塗膜
一度塗りで耐薬品性、強靭性、耐熱性(149℃)と強力な塗膜を形成。
面倒な下処理いらずで、作業が簡単です。
油性タイプ
F☆☆☆☆取得
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/23 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA942DP-1A
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top