すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942DP-11

品名 : 10kg 床塗料(速乾/グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラーグリーン内容量10kg(主剤:5kg、硬化剤:5kg)
仕様速乾タイプ乾燥時間3時間(常温時)
塗布面積約35~45m2適応塗面乾いたコンクリート床、旧塗膜
乾燥時間の取れない現場に最適の短時間施工が可能。
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top