すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VF-2

品名 : 25mmx20m 両面テープ(低VOC性)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー3M型番111025X20
25mm長さ20m
厚さテープ:0.15mm、
剥離紙:0.11mm
材質基材:高強度特殊不織布、
粘着剤:アクリル系
テープ:無色半透明、
剥離紙:白色平面紙
引張強度長さ方向:16.5N/cm、
幅方向:13.7N/cm
180度方向剥離力8.2N/cmせん断接着力169N/c㎡
各種素材に対し高接着力
被着体からきれいにはがすことが可能
高い耐反発性と高せん断力
低VOCの粘着剤
家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付け用
金属、プラスチック銘板の取付け用
自動車の内装下地材の固定など
その他、各種部材の取付け
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/16 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1509ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1508ページ
  • エスコ便利カタログ1509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top