すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CR-19AA

品名 : 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

布団一式用
サイズ150×100cm入数2枚
収納の目安シングル布団一式(シングル掛布団:1枚、シングル敷布団:1枚、シングル毛布:1枚、枕:1個)、シングル掛布団:2枚
オートロックバルブ式で誰にでも簡単に圧縮できます。
材質ポリエチレン個装サイズ160×60×300mm
個装重量470g吸引に使用できる掃除機床移動式(キャニスター型)、日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)、吸引仕事率:400W以上が望ましい、吸引口寸法:内径30mm~50mm、吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 08:09現在)

更新
商品入数2販売単位PK
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top