すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944KD-82

品名 : 12x 7mm/ 8m シーリングテープ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

粘着式
対応目地深さ12mm対応目地幅3~7mm
長さ8m重量220g
材質軟質発泡ウレタン(連続気泡)用途外部の目地シール用
カラーチャコール
透湿性:建物の内部から外気に向かう水蒸気を通し、壁内の湿気を少なくし結露の発生を抑えます。
耐降雨性:最大600Paの暴風雨に耐える耐降雨性能。
追従性:壁や窓枠の伸び縮み等、様々な負荷にも追従できます。剥離や割れなどの心配もありません。
施工性:圧縮加工済みの乾式シーリングテープだから施工が簡単。天候に関わらず施工が可能で、養生、バックアップ材も不要です。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top