すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MH-20

品名 : 50mmx1.8m 防水アルミテープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#66109
商品名防水アルミテープ
瓦・トタン・波板の破損部、屋根と外壁のすき間、雨どいの穴・割れに
サイズ50mm×1.8m厚さ0.16mm
材質基材:アルミガラスクロス・アルミ・保護膜
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…102
●個装 サイズD[mm]…63
●個装 サイズH[mm]…152
●個装 重量…326g
●性状…ブチルゴム系片面粘着
●高強度
●ガラスクロス芯
●耐水
●耐候
●耐久
●塗装可
●瓦・トタン・波板の破損部
●屋根と外壁のスキ間
●雨どいの穴・割れ

販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944MH-25
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top