すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944ML-210

品名 : 100mmx8m 発泡養生テープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ8m厚さ2mm
材質基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
縦にも横にも好きな大きさに手で切れます。
住宅建設時の養生、引越しの荷造り等に
100mm
1巻入
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944MR-32
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top