すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944N-130

品名 : 7-50mm 電動テープディスペンサー(安全シャッター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエクト型番MS-1100
安全シャッター付
自動送り、自動カット
電源AC100V(50/60Hz)適用テープ幅:7~50mm、芯内径:76mm(3”)、最大外径:170mm
テープの長さ設定範囲30~999mm(1mm単位で変更可能)サイズ137(W)×249(L)×156(H)mm
重量2.5kg
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
販売価格

59,000(税抜)/ 64,900円(税込)

カタログ価格

59,000円(税抜)/64,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/03/28 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944N-130A
EA944N-103A
  • 品番

    EA944N-103A

  • コメント

    適用テープ幅:7-24mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top