すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NN-36

品名 : 19mmx60m 電気絶縁テープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

19mm長さ60m
厚さ0.18mm重量260g
材質支持体:綿布
電気絶縁クロス、小型トランス等の外装絶縁用
JIS C 2120準拠
引張強さ(kgf/10mm幅)縦:8~10、横(継目部):7~9絶縁破壊電圧(kv)最低:8~9、平均:9~11
テープに継ぎ目がある場合があります。
電気絶縁用
小型トランス等の外装絶縁に
非粘着
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944NN-31A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top