すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944PF-21

品名 : 50mmx50m 表示テープ(取扱注意)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ50mm×50m内芯径φ76mm(3”)
横読み
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
文字内容取扱注意表示シール枚数250枚
厚さ0.14mm
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA944PF-21A
その他関連
オプションEA944N-5 : 50mm用 テープホルダー(スチール製)
オプションEA944N-6 : 50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)
オプションEA944N-12 : 50mm用 テープホルダー(カッター付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top