すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SY-1

品名 : 50mmx25m 粘着テープ(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
屋外使用に適したつや消しタイプ

仕様

材質基材:コットン、粘着剤:合成ゴム
ライトや双眼鏡等の滑り止めに
幅(mm)50長さ(m)25
厚さ(mm)0.28
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944KB-11
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top