すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FW-5

品名 : 5- 7mm ケーブル・パイプクランプ(100個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ケーブル径5~7mm木ねじ3.5mm
材質ポリプロピレン穴径(mm)5.5×3.7
入数は100個入りです。
柔軟性があり、適合サイズに幅があります。
強い衝撃、熱、冷たさ、酸に耐性があります。
幅広い用途
ネイルプラグ、スクリューなどで取付け。
木、コンクリート、レンガ、ALCなどに取付け可能。
石こうのボードに取り付けるにはナイロンプラグを使用して下さい。
通常20~30cm間隔で使用します。
-40~80℃の範囲内で使用して下さい。
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 22:51現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA947EB-5
  • 品番

    EA947EB-5

  • コメント

    違い:ケーブル径、外見など

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top